text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Machine tap M DIN 376 HSS, ground


Artikelnummer 9J145978
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 22
Lungime totală (mm) 110
Diametrul arborelui (mm) 9
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 22
Pasul filetat (mm) 1.75
Verpakt per 1

Specificaties

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 22
Lungime totală (mm) 110
Diametrul arborelui (mm) 9
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 22
Pasul filetat (mm) 1.75
Dimensiunea filetului 12
Potrivit pentru găuri oarbe Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Material de tăiere HSS
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Albastru
Pătrat cheie (mm) 7
Filet stângaci Nu
Marca Ruko

Artikelnummers

Artikelnummer 9J145978
EAN 4007140024381
UBB 500583849475
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 232120/RUKO
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.