Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
8J397502
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
Ruko Machine tap M DIN 376 HSS, ground
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
8J397502
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
16
Lungime totală (mm)
110
Diametrul arborelui (mm)
9
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
16
Pasul filetat (mm)
1.75
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
16
Lungime totală (mm)
110
Diametrul arborelui (mm)
9
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
16
Pasul filetat (mm)
1.75
Dimensiunea filetului
12
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Da
Material de tăiere
HSS
Unghiul flancului (°)
30
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Albastru
Pătrat cheie (mm)
7
Filet stângaci
Nu
Marca
Ruko
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
8J397502
EAN
4007140024459
UBB
500583483978
UNSPSC
31390000
Nr. articol producător
233120/RUKO