text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

Ruko Jobber drill set N HSS Co 5 1-13 0,5


25-piece set of twist drills DIN 338 UTL 3000 HSSE Co 5 Ø 1,0 mm up to 13,0 mm in increments of 0,5 mm

Cod Articol F6787.214.225
Ambalaj Caz
Sistem de fixare Alte
Diametru (mm) 1 - 13
Numărul total de scule 25
Material de tăiere Alte
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Caz
Sistem de fixare Alte
Diametru (mm) 1 - 13
Numărul total de scule 25
Material de tăiere Alte
Număr de burghie pentru sticlă 0
Număr de burghie pentru ceramică 0
Număr de burghie pentru țiglă 0
Număr de burghie universale 0
Număr de burghie pentru beton 0
Număr de burghie pentru oțel inoxidabil 0
Număr de burghie pentru lemn 0
Număr de burghie pentru plastic 0
Număr de burghie pentru metale neferoase 0
Număr de burghie pentru oțel 0
Număr de burghie pentru piatră 0
Marca Ruko

Descriere

25-piece set of twist drills DIN 338 UTL 3000 HSSE Co 5 Ø 1,0 mm up to 13,0 mm in increments of 0,5 mm

Numerele articolelor

Cod Articol F6787.214.225
EAN 4007140155641
UBB 500627951956
UNSPSC 23241639
Nr. articol producător 229215RO
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.