text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Countersink N DIN 335 HSS 16,5/8 MM


Because of the CBN deep-ground flutes the cutting edges are extremely sharp. Ideal for burr- and chatter-free deburring and countersinking. Best results at low cutting speeds.

Cod Articol F6330.165.001
Diametrul arborelui (mm) 8
Lungime (mm) 60
Material de tăiere HSS
Unghiul de frezare (°) 90
Diametrul de frezare (mm) 16.5 - 16.5
Ambalat la 1

Specificații

Diametrul arborelui (mm) 8
Lungime (mm) 60
Material de tăiere HSS
Unghiul de frezare (°) 90
Diametrul de frezare (mm) 16.5 - 16.5
Marca Ruko
Greutate pe bucată (g) 45
Type Countersink

Descriere

Because of the CBN deep-ground flutes the cutting edges are extremely sharp. Ideal for burr- and chatter-free deburring and countersinking. Best results at low cutting speeds.

Numerele articolelor

Cod Articol F6330.165.001
EAN 4007140002785
UBB 240207041775
UNSPSC 20102007
Nr. articol producător 102119
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.