text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Carotă 20 MM


The RUKO tungsten-carbide-tipped hole saws can be used in hand and pillar drills. When employing pillar drills, use manual advance only. Suitable for high chrome alloyed steels such as V2A and V4A (up to 2.0 mm), steel and cast steel, non-ferrous and lightweight metals, plastics, reinforced fabrics, plasterboard and lightweight boards, wood processing up to max. 4.0 mm.

Cod Articol F6455.200.001
Diametru 20
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metale neferoase Da
Ambalat la 1

Specificații

Diametru 20
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru metale neferoase Da
Potrivit pentru plăci de ipsos Da
Potrivit pentru lemn Da
Marca Ruko
Greutate pe bucată (g) 46
Codul mărfurilor 82079010
Type Hole Saw

Descriere

The RUKO tungsten-carbide-tipped hole saws can be used in hand and pillar drills. When employing pillar drills, use manual advance only. Suitable for high chrome alloyed steels such as V2A and V4A (up to 2.0 mm), steel and cast steel, non-ferrous and lightweight metals, plastics, reinforced fabrics, plasterboard and lightweight boards, wood processing up to max. 4.0 mm.

Numerele articolelor

Cod Articol F6455.200.001
EAN 4007140005915
UBB 240140170400
UNSPSC 27112826
Nr. articol producător 105020
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.