text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Burghiu punct sudură N DIN 338 HSS Co 5 4.5 MM


Burghiu multifuncţional foarte stabil, cu duritate la cald deosebit de stabilă, miez de găurire întărit şi o geometrie specială, pentru optimizarea formării şi evacuării şpanului. Ideal pentru găurirea materialelor cu şpan mediu şi lung. Datorită miezului său gros şi a canalului pentru şpan special cu o muchie din spate rotunjită, acest burghiu este potrivit pentru aplicaţii de înaltă performanţă. Acoperă o gamă largă de tipuri N, H şi W.

Cod Articol 3T051656
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 47
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 80
Diametrul burghiului (mm) 4.5
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 47
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere Alte
Unghiul vârfului (°) 130
Forma tijei Cilindric
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Cu blocare rapidă Nu
Marca Ruko
Type Twist Drill Bit

Descriere

Burghiu multifuncţional foarte stabil, cu duritate la cald deosebit de stabilă, miez de găurire întărit şi o geometrie specială, pentru optimizarea formării şi evacuării şpanului. Ideal pentru găurirea materialelor cu şpan mediu şi lung. Datorită miezului său gros şi a canalului pentru şpan special cu o muchie din spate rotunjită, acest burghiu este potrivit pentru aplicaţii de înaltă performanţă. Acoperă o gamă largă de tipuri N, H şi W.

Numerele articolelor

Cod Articol 3T051656
EAN 4007140066244
UBB 500512732610
UNSPSC 23241639
Nr. articol producător 229045
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.