text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Burghiu punct sudură DIN 338 HSS Co 5 3.7 MM


Referência 5M600445
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 39
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Lungime totală (mm) 70
Diametrul burghiului (mm) 3.7
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 39
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere Alte
Forma tijei Cilindric
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Cu blocare rapidă Nu
Marca Ruko
Codul mărfurilor 82075060

Números do artigo

Referência 5M600445
EAN 4007140066169
UBB 500512732040
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 229037
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.