text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Burghiu punct sudură DIN 338 HSS Co 5 11,1 MM


Artículo No. 9A734126
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 94
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Lungime totală (mm) 142
Diametrul burghiului (mm) 11.1
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 94
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere Alte
Forma tijei Cilindric
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Cu blocare rapidă Nu
Marca Ruko

Números de artículo

Artículo No. 9A734126
EAN 4007140359339
UBB 500512727503
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 229111
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.