text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Burghiu de tablă și țevi 2-5-20MM


The CBN ground flutes guarantee quiet running and high cutting performance. The cone makes it easier to withdraw the tool from the material.

Cod Articol F6300.101.002
Unitate de măsură mm
Diametrul maxim al burghiului (mm) 20
Diametrul min. al burghiului (mm) 5
Versiune din metal dur Da
Material de tăiere HSS
Ambalat la 1

Specificații

Unitate de măsură mm
Diametrul maxim al burghiului (mm) 20
Diametrul min. al burghiului (mm) 5
Versiune din metal dur Da
Material de tăiere HSS
Marca Ruko
Greutate pe bucată (g) 42
Codul mărfurilor 8207703100
Type Tube & Sheet Drill

Descriere

The CBN ground flutes guarantee quiet running and high cutting performance. The cone makes it easier to withdraw the tool from the material.

Numerele articolelor

Cod Articol F6300.101.002
EAN 4007140000163
UBB 203203031737
UNSPSC 20111603
Nr. articol producător 101002
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.