text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Ruko Burghiu cilindric coadă conică DIN 345 N HSS Co 27,0 MM


Cod Articol 0R818514
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă conică conectată
Lungime de tăiere (mm) 170
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 291
Diametrul burghiului (mm) 27
Sistem de fixare Axă conică conectată
Lungime de tăiere (mm) 170
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Da
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere Alte
Unghiul vârfului (°) 118
Forma tijei Morse taper
Direcția de tăiere Dreapta
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Cu blocare rapidă Nu
Marca Ruko
Codul mărfurilor 82075060

Numerele articolelor

Cod Articol 0R818514
EAN 4007140123411
UBB 500512787739
UNSPSC 23241639
Nr. articol producător 204270E
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.