text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Spiralbohrer, konisch DIN 345 N HSS Co 20,0 MM


Cikkszám 7J942993
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă conică conectată
Lungime de tăiere (mm) 140
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Lungime totală (mm) 238
Diametrul burghiului (mm) 20
Sistem de fixare Axă conică conectată
Lungime de tăiere (mm) 140
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Da
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere Alte
Unghiul vârfului (°) 118
Forma tijei Morse taper
Direcția de tăiere Dreapta
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Cu blocare rapidă Nu
Marca Ruko

Cikkszámok

Cikkszám 7J942993
EAN 4007140123060
UBB 500512786335
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz 204200E
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.