Burghie
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
Găurire
Burghie
5A364694
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
Continuă cumpărăturile
La coșul de cumpărături
Produsul a fost adăugat cu succes în coșul dvs.
x
Ați găsit tot ce aveți nevoie? Completați comanda cu aceste articole:
Ruko Burghiu cilindric coadă conică DIN 345 N HSS Co 17,0 MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Burghie standard foarte eficiente, cu con Morse.
Descriere completa
Cod Articol
5A364694
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare
Axă conică conectată
Lungime de tăiere (mm)
125
Potrivit pentru oțel
Da
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungime totală (mm)
223
Diametrul burghiului (mm)
17
Sistem de fixare
Axă conică conectată
Lungime de tăiere (mm)
125
Potrivit pentru oțel
Da
Potrivit pentru fontă
Da
Material de tăiere
Alte
Forma tijei
Morse taper
Burghiu spiralat
Da
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Burghie standard foarte eficiente, cu con Morse.
Numerele articolelor
Cod Articol
5A364694
EAN
4007140122940
UBB
500512785758
UNSPSC
23241639
Nr. articol producător
204170E