text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Burghiu cilindric coadă conică DIN 345 N HSS Co 16,5 MM


Article number 8W763376
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă conică conectată
Lungime de tăiere (mm) 125
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Packed per 1

Specifications

Lungime totală (mm) 223
Diametrul burghiului (mm) 16.5
Sistem de fixare Axă conică conectată
Lungime de tăiere (mm) 125
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Da
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere Alte
Unghiul vârfului (°) 118
Forma tijei Morse taper
Direcția de tăiere Dreapta
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Cu blocare rapidă Nu
Marca Ruko

Article numbers

Article number 8W763376
EAN 4007140122933
UBB 500512785675
UNSPSC 23241639
Manufacturer article nr  204165E
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.