Burghie
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
Găurire
Burghie
2H499217
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
Continuă cumpărăturile
La coșul de cumpărături
Produsul a fost adăugat cu succes în coșul dvs.
x
Ați găsit tot ce aveți nevoie? Completați comanda cu aceste articole:
Ruko Burghiu cilindric coadă conică DIN 345 N HSS Co 16,0 MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Burghie standard foarte eficiente, cu con Morse.
Descriere completa
Cod Articol
2H499217
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare
Axă conică conectată
Lungime de tăiere (mm)
120
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungime totală (mm)
218
Diametrul burghiului (mm)
16
Sistem de fixare
Axă conică conectată
Lungime de tăiere (mm)
120
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Cu burghiu central
Nu
Potrivit pentru plastic
Nu
Potrivit pentru oțel
Da
Potrivit pentru beton
Nu
Potrivit pentru ceramică
Nu
Potrivit pentru fontă
Da
Potrivit pentru lemn
Nu
Potrivit pentru metale neferoase
Nu
Potrivit pentru piatră
Nu
Potrivit pentru sticlă
Nu
Burghiu cu două fețe
Nu
Axă de conectare cu capăt plat
Nu
Material de tăiere
Alte
Unghiul vârfului (°)
118
Forma tijei
Morse taper
Direcția de tăiere
Dreapta
Adecvat pentru reboring
Nu
Cu canal de răcire
Nu
Potrivit pentru gresie
Nu
Burghiu spiralat
Da
Cu blocare rapidă
Nu
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
2H499217
EAN
4007140122926
UBB
500512785592
UNSPSC
23241639
Nr. articol producător
204160E