Burghie
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
Găurire
Burghie
8H674771
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
Ruko Burghiu cilindric coadă conică DIN 345 N HSS Co 13,5 MM
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
8H674771
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare
Axă conică conectată
Lungime de tăiere (mm)
108
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Cu burghiu central
Nu
Potrivit pentru plastic
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungime totală (mm)
189
Diametrul burghiului (mm)
13.5
Sistem de fixare
Axă conică conectată
Lungime de tăiere (mm)
108
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Cu burghiu central
Nu
Potrivit pentru plastic
Nu
Potrivit pentru oțel
Da
Potrivit pentru beton
Nu
Potrivit pentru ceramică
Nu
Potrivit pentru fontă
Da
Potrivit pentru lemn
Nu
Potrivit pentru metale neferoase
Nu
Potrivit pentru piatră
Nu
Potrivit pentru sticlă
Nu
Burghiu cu două fețe
Nu
Axă de conectare cu capăt plat
Nu
Material de tăiere
Alte
Unghiul vârfului (°)
118
Forma tijei
Morse taper
Direcția de tăiere
Dreapta
Adecvat pentru reboring
Nu
Cu canal de răcire
Nu
Potrivit pentru gresie
Nu
Burghiu spiralat
Da
Cu blocare rapidă
Nu
Marca
Ruko
Codul mărfurilor
82075060
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
8H674771
EAN
4007140122872
UBB
500512785006
UNSPSC
23241639
Nr. articol producător
204135E