text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Burghiu cilindric coadă conică DIN 345 N HSS Co 11,5 MM


Položka č. 4P705810
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă conică conectată
Lungime de tăiere (mm) 94
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Ambalat la 1

technické údaje

Lungime totală (mm) 182
Diametrul burghiului (mm) 11.5
Sistem de fixare Axă conică conectată
Lungime de tăiere (mm) 94
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Da
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere Alte
Unghiul vârfului (°) 118
Forma tijei Morse taper
Direcția de tăiere Dreapta
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Cu blocare rapidă Nu
Marca Ruko

Čísla materiálu

Položka č. 4P705810
EAN 4007140122810
UBB 500512784686
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 204115E
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.