text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Burghiu în trepte Spiral Fluted with Split point HSS 6-8 6,0-32,0MM


Burghie în trepte. Compoziţia de CBN şi canalurile spiralate asigură un lucru nezgomotos şi performanţă mare în tăiere. Este optimizată tăierea aşchiilor, aşa încât şi aşchiile dure şi lungi sunt eliminate uşor. Astfel, se protejează muchiile aşchietoare şi se reduc urmele sudării la rece. Vârful conic face ca burghiul să fie mai uşor de retras din material după execuţie.

Cod Articol F6315.006.008
Diametrul arborelui (mm) 10
Canelură spiralată Da
Unitate de măsură mm
Diametrul maxim al burghiului (mm) 32
Diametrul min. al burghiului (mm) 6
Ambalat la 1

Specificații

Diametrul arborelui (mm) 10
Canelură spiralată Da
Unitate de măsură mm
Diametrul maxim al burghiului (mm) 32
Diametrul min. al burghiului (mm) 6
Număr de trepte de găurire 8
Versiune din metal dur Da
Material de tăiere HSS
Marca Ruko
Model 6
Type Step Drill

Numerele articolelor

Cod Articol F6315.006.008
EAN 4007140001702
UBB 240203230364
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 101057
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.