text.skipToContent text.skipToNavigation

Rubber cable 230 V 3x1.5mm² 50m H07RN-F red WEINGÄRTNER


Cablu de cauciuc - 50m - bobinat sub formă de inel - într-o pungă de folie - testat în conformitate cu VDE 0285-525-2-21

Cod Articol 9U125606
Secțiunea transversală nominală a conductorului 1.5
Conexiune 1 Alte
Conexiune 2 Alte
Lungime (mm) 50
Înveliș exterior colorat Red
Ambalat la 1

Specificații

Secțiunea transversală nominală a conductorului 1.5
Conexiune 1 Alte
Conexiune 2 Alte
Lungime (mm) 50
Înveliș exterior colorat Red
Material înveliș exterior Cauciuc
Cablu spiralat Nu
Tensiune nominală (V) 230-230
Cu întrerupător de cablu Nu
Cu conductor de protecție Da
Sistem de conectare orientat spre sistem Nu
Rezistent la ulei în conformitate cu IEC 60811-404 Nu
Clasa Euro de rezistență la foc în conformitate cu EN 13501-6: clasă Nici unul
Clasa Euro la foc în conformitate cu EN 13501-6: dezvoltarea fumului Nici unul
Clasa Euro de rezistență la foc conform EN 13501-6: arderea picăturilor/particulelor care cad Nici unul
Clasa Euro de rezistență la foc conform EN 13501-6: corozivitate/aciditate Nici unul
Marca Weingartner

Descriere

Cablu de cauciuc - 50m - bobinat sub formă de inel - într-o pungă de folie - testat în conformitate cu VDE 0285-525-2-21

Numerele articolelor

Cod Articol 9U125606
EAN 4023386110039
UBB 500729845999
UNSPSC 39120000
Nr. articol producător 11003
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.