text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Rubber cable 230 V 3x1.5mm² 50m H07RN-F black WEINGÄRTNER


Cablu din cauciuc - 50m - înfășurat ca un inel - într-o pungă de folie - testat în conformitate cu VDE 0285-525-2-21

Cod Articol 9P921690
Secțiunea transversală nominală a conductorului 1.5
Conexiune 1 Alte
Conexiune 2 Alte
Lungime (mm) 50
Înveliș exterior colorat negru
Ambalat la 1

Specificații

Secțiunea transversală nominală a conductorului 1.5
Conexiune 1 Alte
Conexiune 2 Alte
Lungime (mm) 50
Înveliș exterior colorat negru
Material înveliș exterior Cauciuc
Cablu spiralat Nu
Tensiune nominală (V) 230-230
Cu întrerupător de cablu Nu
Cu conductor de protecție Da
Sistem de conectare orientat spre sistem Nu
Rezistent la ulei în conformitate cu IEC 60811-404 Nu
Clasa Euro de rezistență la foc în conformitate cu EN 13501-6: clasă Nici unul
Clasa Euro la foc în conformitate cu EN 13501-6: dezvoltarea fumului Nici unul
Clasa Euro de rezistență la foc conform EN 13501-6: arderea picăturilor/particulelor care cad Nici unul
Clasa Euro de rezistență la foc conform EN 13501-6: corozivitate/aciditate Nici unul
Marca Weingartner
Codul mărfurilor 85444290

Descriere

Cablu din cauciuc - 50m - înfășurat ca un inel - într-o pungă de folie - testat în conformitate cu VDE 0285-525-2-21

Numerele articolelor

Cod Articol 9P921690
EAN 4023386110046
UBB 500729833771
UNSPSC 26121536
Nr. articol producător 11004
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.