Binuri de depozitare
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
Depozitare unelte
Binuri de depozitare
Binuri de depozitare
2D303533
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
Rotating stackable container PP yellow L590xW380xH135 mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
2D303533
Culoare
Yellow
Volum (ml)
18
Cu capac de acoperire
Nu
Material
Plastic
Cu mâner
Nu
Stivuitoare
Da
Sarcina netă permisă (kg)
0.9
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
Yellow
Volum (ml)
18
Cu capac de acoperire
Nu
Material
Plastic
Cu mâner
Nu
Stivuitoare
Da
Sarcina netă permisă (kg)
0.9
Transparent
Nu
Cu încuietoare
Nu
Lățimea interioară (mm)
295
Înălțime interioară (mm)
130
Lățimea exterioară (mm)
380
Înălțime exterioară (mm)
135
Adâncimea exterioară (mm)
590
Adâncimea interioară (mm)
440
Marca
Fabory approved vendor
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
2D303533
EAN
4053133004205
UBB
500581341285
UNSPSC
24102103
Nr. articol producător
9000446962