text.skipToContent text.skipToNavigation

Rotating stackable container PP red L600xW400xH210mm LA-KA-PE


Cod Articol 2R754962
Culoare Red
Protecția suprafeței Alte
Cu capac de acoperire Da
Material Alte
Cu mâner Da
Stivuitoare Da
Sarcina netă permisă (kg) 65
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Red
Protecția suprafeței Alte
Cu capac de acoperire Da
Material Alte
Cu mâner Da
Stivuitoare Da
Sarcina netă permisă (kg) 65
Transparent Nu
Cu încuietoare Nu
Lățimea interioară (mm) 347
Înălțime interioară (mm) 191
Lățimea exterioară (mm) 400
Înălțime exterioară (mm) 210
Adâncimea exterioară (mm) 600
Adâncimea interioară (mm) 547
Marca La-ka-pe

Numerele articolelor

Cod Articol 2R754962
EAN 4031022053602
UBB 500581517421
UNSPSC 24102103
Nr. articol producător DTK600/ 210-0 ROT
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.