text.skipToContent text.skipToNavigation

Rotating stackable container PP red L590xW380xH202mm


Cod Articol 7E400071
Culoare Red
Volum (ml) 34
Cu capac de acoperire Nu
Material Plastic
Cu mâner Nu
Stivuitoare Da
Sarcina netă permisă (kg) 1.3
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Red
Volum (ml) 34
Cu capac de acoperire Nu
Material Plastic
Cu mâner Nu
Stivuitoare Da
Sarcina netă permisă (kg) 1.3
Transparent Nu
Cu încuietoare Nu
Lățimea interioară (mm) 295
Înălțime interioară (mm) 195
Lățimea exterioară (mm) 380
Înălțime exterioară (mm) 202
Adâncimea exterioară (mm) 590
Adâncimea interioară (mm) 425
Marca Fabory approved vendor

Numerele articolelor

Cod Articol 7E400071
EAN 4053133004090
UBB 500583051999
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător K400/0 28400021
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.