Chingi cu clichet
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
Mutarea și acoperirea
Cărucioare și cărucioare manuale
0X871568
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
Rope winch BHW-1200 rope dm 5 mm rope capacity 20 m with 20 m galv. rope PLANETA
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
0X871568
Design
Troliu de sârmă/frânghie
Potrivit pentru
Sârmă
Protecția suprafeței
Galvanizat
Tip de acționare
Mână
Material
Alte
Putere de tracțiune (kN)
5.5
Potrivit pentru diametrul legăturii de sârmă/lanț (mm)
5
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Troliu de sârmă/frânghie
Potrivit pentru
Sârmă
Protecția suprafeței
Galvanizat
Tip de acționare
Mână
Material
Alte
Putere de tracțiune (kN)
5.5
Potrivit pentru diametrul legăturii de sârmă/lanț (mm)
5
Capacitate de bobină (m)
20
Cu ghidaj pentru sârmă/lanț
Da
Cu cap de deformare
Nu
Marca
Planeta
Type
H30041
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0X871568
EAN
4250450418658
UBB
500573937587
UNSPSC
24101608
Nr. articol producător
9113450090