text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Roller workbench PLUS 2.0 S Outer W1150xD500xH1015mm Drawer 13 30kg 500kg PROMAT


cu 13 sertare - mâner - montat pe rulmenți cu bile, sertarele pot fi extrase pe șine telescopice cu extensie de 100 %, fiecare cu un covoraș antiderapant - retragerea automată a sertarelor - sertarele pot fi etichetate - suprafață de depozitare robustă formată dintr-o placă MDF cu grosimea de 25 mm - set de separatoare pentru 4 sertare inclus - cu închidere centralizată (un singur sertar deschis în același timp) - blocabil cu ajutorul unei încuietori cu cilindru încorporat cu 4 chei - roți din PVC de înaltă calitate Ø 127 mm - 2 roți rigide Ø 127 mm rotițe Ø 127 mm - 2 rotițe fixe și 2 rotițe pivotante cu frâne - sistem de pereți perforați pe ambele părți (9 x 9 mm) - pentru instalarea ușoară a accesoriilor - 2 suporturi pentru cutii cu orificii pentru șurubelnițe (incluse) - protecție laterală pe toată lungimea marginii, protecție margini Dimensiuni ansamblu asamblat cu mâner și roți (L x P x H) 1090 x 500 x 1055 mm Dimensiuni numai carcasă (L x P x H) 1042 x 459 x 885 mm Dimensiuni interioare sertare (L x P x H) 5 x 568 x 398 x 75 mm, 2 x 568 x 398 x 154 mm, Dimensiunile interioare ale sertarelor (L x P x H) 3 x 290 x 398 x 75 mm, 3 x 290 x 398 x 154 mm Sertarele înguste nu sunt potrivite pentru sistemul modular PROMAT Capacitate de încărcare per sertar 30 kg / capacitate de încărcare statică totală 500 kg

Cod Articol 3A766755
Marca Promat
Codul mărfurilor 94032080
Ambalat la 1

Specificații

Marca Promat
Codul mărfurilor 94032080

Descriere

cu 13 sertare - mâner - montat pe rulmenți cu bile, sertarele pot fi extrase pe șine telescopice cu extensie de 100 %, fiecare cu un covoraș antiderapant - retragerea automată a sertarelor - sertarele pot fi etichetate - suprafață de depozitare robustă formată dintr-o placă MDF cu grosimea de 25 mm - set de separatoare pentru 4 sertare inclus - cu închidere centralizată (un singur sertar deschis în același timp) - blocabil cu ajutorul unei încuietori cu cilindru încorporat cu 4 chei - roți din PVC de înaltă calitate Ø 127 mm - 2 roți rigide Ø 127 mm rotițe Ø 127 mm - 2 rotițe fixe și 2 rotițe pivotante cu frâne - sistem de pereți perforați pe ambele părți (9 x 9 mm) - pentru instalarea ușoară a accesoriilor - 2 suporturi pentru cutii cu orificii pentru șurubelnițe (incluse) - protecție laterală pe toată lungimea marginii, protecție margini Dimensiuni ansamblu asamblat cu mâner și roți (L x P x H) 1090 x 500 x 1055 mm Dimensiuni numai carcasă (L x P x H) 1042 x 459 x 885 mm Dimensiuni interioare sertare (L x P x H) 5 x 568 x 398 x 75 mm, 2 x 568 x 398 x 154 mm, Dimensiunile interioare ale sertarelor (L x P x H) 3 x 290 x 398 x 75 mm, 3 x 290 x 398 x 154 mm Sertarele înguste nu sunt potrivite pentru sistemul modular PROMAT Capacitate de încărcare per sertar 30 kg / capacitate de încărcare statică totală 500 kg

Numerele articolelor

Cod Articol 3A766755
EAN 4015448928782
UBB 500729848134
UNSPSC 27110000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.