Tamburi
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
Cabluri & tamburi
Tamburi
5W711803
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
Rolă de cablu manuală Brennenstuhl AT-N05V3V3-F 3G1.5 50m albastru 290mm 29 x 20 x 36cm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
5W711803
Secțiunea transversală a miezului (mm²)
1.5
Ansamblu cablu
Alte
Cu reglare
Da
Număr de prize cu contact de protecție (SCHUKO)
3
Lungime cablu (m)
50
Carcasă de material
Plastic
Număr de nuclee
3
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Secțiunea transversală a miezului (mm²)
1.5
Ansamblu cablu
Alte
Cu reglare
Da
Număr de prize cu contact de protecție (SCHUKO)
3
Lungime cablu (m)
50
Carcasă de material
Plastic
Număr de nuclee
3
Grad de protecție (IP)
IP44
Înfășurare automată a cablului
Nu
Cu cadru de montare
Da
Cu protecție termică
Da
Marca
Brennenstuhl
Model
Garant®
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5W711803
EAN
4007123603435
UBB
500647311496
UNSPSC
26121635
Nr. articol producător
1209830