Chei clichet
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
Chei clichet
4R678694
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
Rodac Super Mini cheie cu clichet 1/4” cu acționare pătrată 34Nm 260RPM
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
4R678694
Lățime
50
Înălțime
50
Lungime (mm)
130
Presiunea maximă de funcționare (bar)
6.3
Inserția sculei
1/4 inch
Viteza de rotație în gol (1/min)
260
Intrare de aer pe partea dispozitivului
R 1/4 inch
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățime
50
Înălțime
50
Lungime (mm)
130
Presiunea maximă de funcționare (bar)
6.3
Inserția sculei
1/4 inch
Viteza de rotație în gol (1/min)
260
Intrare de aer pe partea dispozitivului
R 1/4 inch
Cuplu maxim de slăbire (Nm)
34
Cuplu de strângere maxim (Nm)
34
Model cu clichet
Da
Volumul de aer necesar
108
Codul mărfurilor
84671110
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4R678694
EAN
8717659233957
UBB
500632160197
UNSPSC
27111753
Nr. articol producător
1013300A