Șlefuitoare
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
Șlefuitoare pneumatice
Șlefuitoare
R5030.000.005
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
Rodac Sander RC7240-Angle sander
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
R5030.000.005
Lățime
65
Înălțime
150
Lungime (mm)
307
Viteza de rotație (1/min)
4500
Greutatea mașinii (kg)
2
Presiunea maximă de funcționare (bar)
6.3
Diametrul discului de rectificare (mm)
178
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățime
65
Înălțime
150
Lungime (mm)
307
Viteza de rotație (1/min)
4500
Greutatea mașinii (kg)
2
Presiunea maximă de funcționare (bar)
6.3
Diametrul discului de rectificare (mm)
178
Diametrul max. al discului (mm)
178
Vibrații (m/s²)
2.5
Presiunea maximă de funcționare (psi)
91.37
Intrare de aer pe partea dispozitivului
R 1/4 inch
Volumul de aer necesar
170
Greutate pe bucată (g)
1058
Codul mărfurilor
84671110
Type
Angle Sander
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
R5030.000.005
EAN
8717659199413
UBB
500570295849
UNSPSC
27112708
Nr. articol producător
RC7240