Dispozitive cu clichet
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
Chei de impact
RC582BC
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
Rodac Ratchet Kit in Blow Case 1/4-3/8„ Square Drive 40Nm 1/4” BSP 850RPM
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
RC582BC
Lățime
40
Înălțime
57
Ambalaj
Caz
Lungime (mm)
155
Presiunea maximă de funcționare (bar)
6.3
Inserția sculei
3/8 inch
Număr de inserții pentru socluri
10
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățime
40
Înălțime
57
Ambalaj
Caz
Lungime (mm)
155
Presiunea maximă de funcționare (bar)
6.3
Inserția sculei
3/8 inch
Număr de inserții pentru socluri
10
Numărul total de scule
39
Viteza de rotație în gol (1/min)
850
Număr de inserții de biți
21
Număr de chei cu clichet
1
Intrare de aer pe partea dispozitivului
R 1/4 inch
Cuplu maxim de slăbire (Nm)
40
Cuplu de strângere maxim (Nm)
40
Model cu clichet
Da
Conducător de impulsuri
Da
Dimensiunea maximă a filetului (metric)
40
Volumul de aer necesar
114
Greutate pe bucată (g)
1770
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
RC582BC
EAN
8717659220537
UBB
500613804292
UNSPSC
27112713
Nr. articol producător
RC582BC