Șlefuitoare
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
Șlefuitoare pneumatice
Șlefuitoare
1F495317
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
Rodac Mașină de șlefuit orbital aleatoriu cu aspirație centrală Șlefuitor Orbital aleatoriu 150mm Pad 1/4” NPT Intrare aer 5mm Cursă 1.5m/s²
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
1F495317
Lățime
60
Cursă (mm)
150
Lungime (mm)
196
Viteza de rotație (1/min)
12000
Presiunea maximă de funcționare (bar)
6.3
Diametrul discului de rectificare (mm)
150
Diametrul circuitului oscilant 1 (mm)
5
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățime
60
Cursă (mm)
150
Lungime (mm)
196
Viteza de rotație (1/min)
12000
Presiunea maximă de funcționare (bar)
6.3
Diametrul discului de rectificare (mm)
150
Diametrul circuitului oscilant 1 (mm)
5
Intrare de aer pe partea dispozitivului
R 1/4 inch
Volumul de aer necesar
57
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
1F495317
EAN
8717659228076
UBB
500632164157
UNSPSC
27112708
Nr. articol producător
RC9461S