Șlefuitoare
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Șlefuitoare pneumatice
Șlefuitoare
1H380655
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
Rodac Șlefuitor orbital aleatoriu cu extracție Disc de 150 mm 1/4” NPT Intrare aer 5 mm Cursă 1,5m/s²
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
1H380655
Lățime
60
Cursă (mm)
150
Lungime (mm)
187
Viteza de rotație (1/min)
12000
Presiunea maximă de funcționare (bar)
6.3
Diametrul discului de rectificare (mm)
150
Diametrul circuitului oscilant 1 (mm)
5
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățime
60
Cursă (mm)
150
Lungime (mm)
187
Viteza de rotație (1/min)
12000
Presiunea maximă de funcționare (bar)
6.3
Diametrul discului de rectificare (mm)
150
Diametrul circuitului oscilant 1 (mm)
5
Intrare de aer pe partea dispozitivului
R 1/4 inch
Număr de găuri disc de polizare
15
Volumul de aer necesar
57
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
1H380655
EAN
8717659228052
UBB
500632163324
UNSPSC
27112708
Nr. articol producător
RC92461S