text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Robinet Dormer Combi E650 HSS vaporizat M10x1.50


Cod Articol 4I149597
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 22
Lungime totală (mm) 108
Diametrul arborelui (mm) 10
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 22
Pasul filetat (mm) 1.5
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 22
Lungime totală (mm) 108
Diametrul arborelui (mm) 10
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 22
Pasul filetat (mm) 1.5
Dimensiunea filetului 10
Numărul de lame de tăiere 2
Potrivit pentru găuri oarbe Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 8
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Codul mărfurilor 8207401000
Model E650
Type Combination Drill Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 4I149597
EAN 7320760127513
UBB 500629642470
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător E650M10
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.