text.skipToContent text.skipToNavigation

Roată Tyrolit Flap 50 x 30 6 x 40 K120


Aceste roți cu clapete montate BASIC se adaptează perfect la orice contur al piesei de prelucrat datorită clapetelor lor flexibile și sunt perfecte pentru locurile greu accesibile. Clapetele lor dispuse radial pot fi utilizate pe diverse materiale și permit o prelucrare precisă într-o gamă largă de aplicații. Rezultatele prelucrării vorbesc de la sine -

Cod Articol 8W621368
Lățime 30
Diametru 50
Arbore de fixare (mm) 6
Granulație 120
Potrivit pentru metal Da
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Lățime 30
Diametru 50
Arbore de fixare (mm) 6
Granulație 120
Potrivit pentru metal Da
Tipul de particule Corundum
Marca Tyrolit
Type Flap Wheel

Descriere

Aceste roți cu clapete montate BASIC se adaptează perfect la orice contur al piesei de prelucrat datorită clapetelor lor flexibile și sunt perfecte pentru locurile greu accesibile. Clapetele lor dispuse radial pot fi utilizate pe diverse materiale și permit o prelucrare precisă într-o gamă largă de aplicații. Rezultatele prelucrării vorbesc de la sine - fie că este vorba de otare, pre-polisare, derustruire sau curățare a suprafețelor, roțile cu palete montate sunt cea mai bună alegere pentru toate cerințele dumneavoastră.

Numerele articolelor

Cod Articol 8W621368
EAN 9003170024150
UBB 500572145091
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 34054831
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.