text.skipToContent text.skipToNavigation

Roată Tyrolit Flap 50 x 30-6 x 40 K120


Discurile lamelare montate pe ax PREMIUM A-P01 C X din țesătură de corindon sunt disponibile în diferite dimensiuni și dimensiuni ale arborelui. Datorită dispunerii radiale a clapetelor, se asigură uzura continuă a abrazivului acoperit, precum și expunerea constantă a granulelor abrazive noi. Ca rezultat, se obține o performanță de rectificare îmbunătăț

Cod Articol 0J333114
Lățime 30
Diametru 50
Arbore de fixare (mm) 6
Granulație 120
Potrivit pentru metal Da
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Lățime 30
Diametru 50
Arbore de fixare (mm) 6
Granulație 120
Potrivit pentru metal Da
Tipul de particule Corundum
Marca Tyrolit
Type Flap Wheel

Descriere

Discurile lamelare montate pe ax PREMIUM A-P01 C X din țesătură de corindon sunt disponibile în diferite dimensiuni și dimensiuni ale arborelui. Datorită dispunerii radiale a clapetelor, se asigură uzura continuă a abrazivului acoperit, precum și expunerea constantă a granulelor abrazive noi. Ca rezultat, se obține o performanță de rectificare îmbunătățită în mod constant. Flexibilitatea ridicată a clapetelor asigură o adaptabilitate excelentă la profile neregulate și, datorită ventilației constante în timpul procesului de prelucrare, suprafața de lucru este doar moderat încălzită. În timp ce roțile cu clapete cu ax de 3 mm se caracterizează prin dimensiunile lor excepțional de mici, versiunea de 6 mm reprezintă cea mai versatilă unealtă abrazivă din acest grup de produse. Durabilitatea sa ridicată le predestinează pentru cele mai diverse aplicații și materiale.

Numerele articolelor

Cod Articol 0J333114
EAN 9003178169426
UBB 500572145331
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 816942
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.