text.skipToContent text.skipToNavigation

Roată Tyrolit Flap 40 x 20 6 x 40 K180


Discurile cu clapete montate pe ax PREMIUM A-P01 C X din țesătură de corindon sunt disponibile în diferite dimensiuni și mărimi de arbore. Uzura continuă a abrazivului acoperit, precum și expunerea constantă a noilor granule abrazive sunt asigurate, datorită dispunerii radiale a clapetelor. Ca rezultat, se obține o performanță de rectificare îmbunătățit

Cod Articol 5Q178872
Lățime 20
Diametru 40
Arbore de fixare (mm) 6
Granulație 180
Potrivit pentru metal Da
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Lățime 20
Diametru 40
Arbore de fixare (mm) 6
Granulație 180
Potrivit pentru metal Da
Tipul de particule Corundum
Marca Tyrolit
Type Flap Wheel

Descriere

Discurile cu clapete montate pe ax PREMIUM A-P01 C X din țesătură de corindon sunt disponibile în diferite dimensiuni și mărimi de arbore. Uzura continuă a abrazivului acoperit, precum și expunerea constantă a noilor granule abrazive sunt asigurate, datorită dispunerii radiale a clapetelor. Ca rezultat, se obține o performanță de rectificare îmbunătățită în mod constant. Flexibilitatea ridicată a clapetelor asigură o adaptabilitate excelentă la profile neregulate și, datorită ventilației constante în timpul procesului de prelucrare, suprafața de lucru este doar moderat încălzită. În timp ce roțile cu clapete cu ax de 3 mm se caracterizează prin dimensiunile lor excepțional de mici, versiunea de 6 mm reprezintă cea mai versatilă unealtă abrazivă din acest grup de produse. Durabilitatea sa ridicată le predestinează pentru cele mai diverse aplicații și materiale.

Numerele articolelor

Cod Articol 5Q178872
EAN 9003178970787
UBB 500572148897
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 897078
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.