text.skipToContent text.skipToNavigation

Roată Tyrolit Flap 30 x 10 6 x 40 K40


Roțile cu clapete montate pe ax PREMIUM A-P01 C X din țesătură de corindon sunt disponibile în diferite dimensiuni și mărimi de arbore. Datorită dispunerii radiale a clapetelor, se asigură uzura continuă a abrazivului acoperit, precum și expunerea constantă a unor noi granule abrazive. Ca rezultat, se obține o performanță de rectificare îmbunătățită în

Cod Articol 5W757237
Lățime 10
Diametru 30
Arbore de fixare (mm) 6
Granulație 40
Potrivit pentru metal Da
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Lățime 10
Diametru 30
Arbore de fixare (mm) 6
Granulație 40
Potrivit pentru metal Da
Tipul de particule Corundum
Marca Tyrolit
Type Flap Wheel

Descriere

Roțile cu clapete montate pe ax PREMIUM A-P01 C X din țesătură de corindon sunt disponibile în diferite dimensiuni și mărimi de arbore. Datorită dispunerii radiale a clapetelor, se asigură uzura continuă a abrazivului acoperit, precum și expunerea constantă a unor noi granule abrazive. Ca rezultat, se obține o performanță de rectificare îmbunătățită în mod constant. Flexibilitatea ridicată a clapetelor asigură o adaptabilitate excelentă la profile neregulate și, datorită ventilației constante în timpul procesului de prelucrare, suprafața de lucru este doar moderat încălzită. În timp ce roțile cu clapete cu ax de 3 mm se caracterizează prin dimensiunile lor excepțional de mici, versiunea de 6 mm reprezintă cea mai versatilă unealtă abrazivă din acest grup de produse. Durabilitatea sa ridicată le predestinează pentru cele mai diverse aplicații și materiale.

Numerele articolelor

Cod Articol 5W757237
EAN 9003179592414
UBB 500572152741
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 959241
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.