text.skipToContent text.skipToNavigation

Roată de tăiere Tyrolit 72045 200 x 20 x 32 120J5V15


Atunci când ascuțiți unelte cu vârf din carbură solidă sau carbură de tungsten, trebuie utilizate numai discuri cu specificații din carbură de siliciu. Datorită formei lor speciale a granulelor, puteți obține rezultate bune chiar și pe piese extrem de dure. Această roată poate fi utilizată și pentru fontă. Un set de bucșe de reducere este inclus în amba

Cod Articol T6305.072.045
Înălțime 20
Diametrul discului (mm) 203
Granulație 120
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 32
Ambalat la 1

Specificații

Înălțime 20
Diametrul discului (mm) 203
Granulație 120
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 32
Tipul de particule Carbură de siliciu
Marca Tyrolit
Greutate pe bucată (g) 1117
Model 1
Type Bench Grinding Wheel

Descriere

Atunci când ascuțiți unelte cu vârf din carbură solidă sau carbură de tungsten, trebuie utilizate numai discuri cu specificații din carbură de siliciu. Datorită formei lor speciale a granulelor, puteți obține rezultate bune chiar și pe piese extrem de dure. Această roată poate fi utilizată și pentru fontă. Un set de bucșe de reducere este inclus în ambalaj sau poate fi comandat din nou.

Numerele articolelor

Cod Articol T6305.072.045
EAN 9003170720458
UBB 500504514059
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 72045
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.