text.skipToContent text.skipToNavigation

Roată de tăiere Tyrolit 432 x 3,0 x 32


Utilizați discurile de debitat de laborator PREMIUM de la Tyrolit pentru a preveni modificările structurale, deformarea piesei de prelucrat sau fisurile atunci când tăiați probe în laborator. Discurile de debitat pentru laborator sunt perfect potrivite pentru tăierea umedă a probelor de laborator din diferite tipuri de oțel și oțel inoxidabil în tăietur

Cod Articol 9U651403
Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 3
Diametrul discului (mm) 432
Adecvat pentru operare umedă Da
Granulație 80
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Tăiere
Grosime (mm) 3
Diametrul discului (mm) 432
Adecvat pentru operare umedă Da
Granulație 80
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 32
Tipul de particule Corundum
Marca Tyrolit

Descriere

Utilizați discurile de debitat de laborator PREMIUM de la Tyrolit pentru a preveni modificările structurale, deformarea piesei de prelucrat sau fisurile atunci când tăiați probe în laborator. Discurile de debitat pentru laborator sunt perfect potrivite pentru tăierea umedă a probelor de laborator din diferite tipuri de oțel și oțel inoxidabil în tăietură de deplasare și de tăiere. Cele mai ridicate valori de performanță cu uzură a sculei semnificativ redusă caracterizează acest produs, care optimizează în mod clar procesele dvs. în ceea ce privește economia și eficiența.

Numerele articolelor

Cod Articol 9U651403
EAN 9003171673517
UBB 500572066461
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 167351
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.