text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 24.01.2025 o să fie Sărbătoare Națională în România, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 23.01.2025 se vor livra în data de 28.01.2025 iar cele inregistrate in 24.01.2025 se vor livra in 29.01.2025!

Roată de tăiere Tyrolit 41492 125 x 2,0 x 22,2


Roata de tăiat PREMIUM pentru polizorul unghiular este unealta pe care ați căutat-o întotdeauna. Cu o puritate chimică deosebit de ridicată, această roată de debitat este perfectă pentru tăierea tablelor metalice, profilelor, țevilor, barelor și materialelor solide din oțel inoxidabil. Este proiectată să dureze în timp ce oferă rezultate excelente de tă

Cod Articol T6114.125.222
Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 2
Diametrul discului (mm) 125
Granulație 30
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 2
Diametrul discului (mm) 125
Granulație 30
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 22.2
Tipul de particule Corundum
Marca Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Descriere

Roata de tăiat PREMIUM pentru polizorul unghiular este unealta pe care ați căutat-o întotdeauna. Cu o puritate chimică deosebit de ridicată, această roată de debitat este perfectă pentru tăierea tablelor metalice, profilelor, țevilor, barelor și materialelor solide din oțel inoxidabil. Este proiectată să dureze în timp ce oferă rezultate excelente de tăiere. Pregătiți-vă să vă duceți proiectele la nivelul următor cu această roată de debitat.

Numerele articolelor

Cod Articol T6114.125.222
EAN 9003170414920
UBB 500503137043
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 41492
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.