text.skipToContent text.skipToNavigation

Roată de tăiere Tyrolit 41489 115 x 2,0 x 22,2


Roata de așchiere PREMIUM pentru polizorul unghiular este unealta pe care ați căutat-o întotdeauna. Cu o puritate chimică deosebit de ridicată, această roată de debitat este perfectă pentru tăierea tablelor metalice, profilelor, țevilor, barelor și materialelor solide din oțel inoxidabil. Este proiectată să dureze în timp ce oferă rezultate excelente de

Cod Articol T6114.115.222
Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 2
Diametrul discului (mm) 115
Granulație 30
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 2
Diametrul discului (mm) 115
Granulație 30
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 22.2
Tipul de particule Corundum
Marca Tyrolit
Greutate pe bucată (g) 58
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Descriere

Roata de așchiere PREMIUM pentru polizorul unghiular este unealta pe care ați căutat-o întotdeauna. Cu o puritate chimică deosebit de ridicată, această roată de debitat este perfectă pentru tăierea tablelor metalice, profilelor, țevilor, barelor și materialelor solide din oțel inoxidabil. Este proiectată să dureze în timp ce oferă rezultate excelente de tăiere. Pregătiți-vă să vă duceți proiectele la nivelul următor cu această roată de debitat.

Numerele articolelor

Cod Articol T6114.115.222
EAN 9003170414890
UBB 500503136961
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 41489
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.