text.skipToContent text.skipToNavigation

Roată de tăiere Tyrolit 400 x 4,3 x 22,23


Condițiile dificile de aplicare, cum ar fi umiditatea, frigul sau fluctuațiile extreme de temperatură nu pot afecta această roată de debitat PREMIUM. Chiar și în situații extreme, aceasta garantează zone de tăiere curate și strălucitoare, fără a fi nevoie de retușuri consumatoare de timp. În plus față de mașinile de tăiat portabile cu motoare pe benzină

Objednací číslo 0K908853
Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 4.3
Diametrul discului (mm) 400
Granulație 24
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 4.3
Diametrul discului (mm) 400
Granulație 24
Diametrul găurii 22.2
Tipul de particule Corundum
Marca Tyrolit
Model 41H
Type Cut-Off Wheel

Popis

Condițiile dificile de aplicare, cum ar fi umiditatea, frigul sau fluctuațiile extreme de temperatură nu pot afecta această roată de debitat PREMIUM. Chiar și în situații extreme, aceasta garantează zone de tăiere curate și strălucitoare, fără a fi nevoie de retușuri consumatoare de timp. În plus față de mașinile de tăiat portabile cu motoare pe benzină sau electrice, această unealtă poate fi utilizată și pe mașini staționare puternice.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0K908853
EAN 9003176710903
UBB 500572043023
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 671090
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.