text.skipToContent text.skipToNavigation

Roată de tăiere Tyrolit 367783 115 x 2,0 x 22,2


Această roată de debitat STANDARD pentru polizorul unghiular este o soluție economică pentru operator din mai multe motive. Datorită purității sale chimice deosebit de ridicate, discul este ideal pentru prelucrarea diferitelor tipuri de oțel inoxidabil, dar, desigur, poate fi utilizat și pe oțel. În plus, este confortabil de manevrat și oferă un timp de

Cod Articol T6224.115.222
Aplicație Tăiere
Formă Cranked
Grosime (mm) 2
Diametrul discului (mm) 115
Granulație 30
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Tăiere
Formă Cranked
Grosime (mm) 2
Diametrul discului (mm) 115
Granulație 30
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 22.2
Tipul de particule Corundum
Marca Tyrolit
Greutate pe bucată (g) 48
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Descriere

Această roată de debitat STANDARD pentru polizorul unghiular este o soluție economică pentru operator din mai multe motive. Datorită purității sale chimice deosebit de ridicate, discul este ideal pentru prelucrarea diferitelor tipuri de oțel inoxidabil, dar, desigur, poate fi utilizat și pe oțel. În plus, este confortabil de manevrat și oferă un timp de staționare bun, precum și o capacitate de tăiere ușoară.

Numerele articolelor

Cod Articol T6224.115.222
EAN 9003173677834
UBB 500503086133
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 367783
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.