text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Roată de tăiere Tyrolit 367777 178 x 2,0 x 22,2


Această roată de debitat STANDARD pentru polizorul unghiular este o soluție economică pentru operator din mai multe motive. Datorită purității sale chimice deosebit de ridicate, discul este ideal pentru prelucrarea diferitelor tipuri de oțel inoxidabil, dar, desigur, poate fi utilizat și pe oțel. În plus, este confortabil de manevrat și oferă un timp de staționare bun, precum și o capacitate de tăiere ușoară.

Numer artykułu T6220.178.222
Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 2
Diametrul discului (mm) 178
Granulație 30
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 2
Diametrul discului (mm) 178
Granulație 30
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 22.2
Tipul de particule Corundum
Marca Tyrolit
Greutate pe bucată (g) 118.26
Codul mărfurilor 82029920
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Opis

Această roată de debitat STANDARD pentru polizorul unghiular este o soluție economică pentru operator din mai multe motive. Datorită purității sale chimice deosebit de ridicate, discul este ideal pentru prelucrarea diferitelor tipuri de oțel inoxidabil, dar, desigur, poate fi utilizat și pe oțel. În plus, este confortabil de manevrat și oferă un timp de staționare bun, precum și o capacitate de tăiere ușoară.

Numery artykułów

Numer artykułu T6220.178.222
EAN 9003173677773
UBB 500504097832
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 367777
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.