text.skipToContent text.skipToNavigation

Roată de tăiere Tyrolit 367575 150 x 2,5 x 22,2


Acest disc de tăiere STANDARD pentru polizorul unghiular este o soluție economică pentru operator din mai multe motive. Datorită purității sale chimice deosebit de ridicate, discul este ideal pentru prelucrarea diferitelor tipuri de oțel inoxidabil, dar, desigur, poate fi utilizat și pe oțel. În plus, este confortabil de manevrat și oferă un timp de sta

Artikelnummer T6220.150.272
Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 2.5
Diametrul discului (mm) 150
Granulație 30
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 2.5
Diametrul discului (mm) 150
Granulație 30
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 22.2
Tipul de particule Corundum
Marca Tyrolit
Greutate pe bucată (g) 90
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Omschrijving

Acest disc de tăiere STANDARD pentru polizorul unghiular este o soluție economică pentru operator din mai multe motive. Datorită purității sale chimice deosebit de ridicate, discul este ideal pentru prelucrarea diferitelor tipuri de oțel inoxidabil, dar, desigur, poate fi utilizat și pe oțel. În plus, este confortabil de manevrat și oferă un timp de staționare bun, precum și o capacitate de tăiere ușoară.

Artikelnummers

Artikelnummer T6220.150.272
EAN 9003173675755
UBB 500505969930
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 367575
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.