text.skipToContent text.skipToNavigation

Roată de tăiere Tyrolit 367572 125 x 2,5 x 22,2


Cu această roată de debitat STANDARD puteți tăia o mare varietate de tipuri de piatră fără probleme și fără efort major - fie că este vorba de gresie, ceramică, cărămidă și uneori beton. Rezultatul este reprezentat de muchii de tăiere curate în mod constant. Datorită grăuntelui de carbură de siliciu utilizat, puteți fi sigur de un timp de staționare foa

Cod Articol T6222.125.272
Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 2.5
Diametrul discului (mm) 125
Granulație 30
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 2.5
Diametrul discului (mm) 125
Granulație 30
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru beton/piatră de beton Da
Potrivit pentru piatră naturală Da
Diametrul găurii 22.2
Tipul de particule Carbură de siliciu
Marca Tyrolit
Greutate pe bucată (g) 86
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Descriere

Cu această roată de debitat STANDARD puteți tăia o mare varietate de tipuri de piatră fără probleme și fără efort major - fie că este vorba de gresie, ceramică, cărămidă și uneori beton. Rezultatul este reprezentat de muchii de tăiere curate în mod constant. Datorită grăuntelui de carbură de siliciu utilizat, puteți fi sigur de un timp de staționare foarte bun și de o stabilitate ridicată în timpul tăierii.

Numerele articolelor

Cod Articol T6222.125.272
EAN 9003173675724
UBB 500503085630
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 367572
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.