text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Roată de tăiere Tyrolit 350 x 2,5 x 32


Utilizați discurile de debitat de laborator PREMIUM de la Tyrolit pentru a preveni modificările structurale, deformarea piesei de prelucrat sau fisurile atunci când tăiați probe în laborator. Discurile de debitat pentru laborator sunt perfect potrivite pentru tăierea umedă a probelor de laborator din diferite tipuri de oțel și oțel inoxidabil în tăietură de deplasare și de tăiere. Cele mai ridicate valori de performanță, cu o uzură semnificativ redusă a sculei, caracterizează acest produs, care optimizează în mod clar procesele dvs. în ceea ce privește economia și eficiența.

Cod Articol 2Z814413
Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 2.5
Diametrul discului (mm) 350
Adecvat pentru operare umedă Da
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 2.5
Diametrul discului (mm) 350
Adecvat pentru operare umedă Da
Granulație 80
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 32
Tipul de particule Corundum
Marca Tyrolit
Codul mărfurilor 68042212
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

Descriere

Utilizați discurile de debitat de laborator PREMIUM de la Tyrolit pentru a preveni modificările structurale, deformarea piesei de prelucrat sau fisurile atunci când tăiați probe în laborator. Discurile de debitat pentru laborator sunt perfect potrivite pentru tăierea umedă a probelor de laborator din diferite tipuri de oțel și oțel inoxidabil în tăietură de deplasare și de tăiere. Cele mai ridicate valori de performanță, cu o uzură semnificativ redusă a sculei, caracterizează acest produs, care optimizează în mod clar procesele dvs. în ceea ce privește economia și eficiența.

Numerele articolelor

Cod Articol 2Z814413
EAN 9003171673333
UBB 500572068855
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 167333
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.