text.skipToContent text.skipToNavigation

Roată de tăiere Tyrolit 300 x 3,5 x 22,23


Roata de tăiere BASIC pentru ferăstrăul pe benzină este o unealtă universală pentru tăierea secțiunilor transversale mari din oțel. Fie că sunteți un profesionist sau un do-it-yourselfer, această roată de tăiere are potențialul de a deveni noua dvs. unealtă preferată. Această unealtă de tăiere rentabilă le face munca mai ușoară, oferind în același timp

Cod Articol 7E645447
Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 3.5
Diametrul discului (mm) 300
Granulație 30
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 3.5
Diametrul discului (mm) 300
Granulație 30
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 22.2
Tipul de particule Corundum
Marca Tyrolit
Model 41H
Type Cut-Off Wheel

Descriere

Roata de tăiere BASIC pentru ferăstrăul pe benzină este o unealtă universală pentru tăierea secțiunilor transversale mari din oțel. Fie că sunteți un profesionist sau un do-it-yourselfer, această roată de tăiere are potențialul de a deveni noua dvs. unealtă preferată. Această unealtă de tăiere rentabilă le face munca mai ușoară, oferind în același timp rezultate fiabile. Cu construcția sa robustă și capacitatea de tăiere ușoară, această roată de tăiere este perfectă pentru lucrul în jurul casei sau pe șantier.

Numerele articolelor

Cod Articol 7E645447
EAN 9003172230375
UBB 500572048642
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 223037
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.