text.skipToContent text.skipToNavigation

Roată de tăiere Tyrolit 300 x 2,0 x 32


Atunci când ascuțiți unelte cu vârf din carbură solidă sau carbură de tungsten, trebuie utilizate numai discuri cu specificații din carbură de siliciu. Datorită formei lor speciale a granulelor, puteți obține rezultate bune chiar și pe piese extrem de dure. Această roată poate fi utilizată și pentru fontă. Un set de bucșe de reducere este inclus în amba

Cod Articol 7Q636323
Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 2
Diametrul discului (mm) 300
Adecvat pentru operare umedă Da
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 2
Diametrul discului (mm) 300
Adecvat pentru operare umedă Da
Granulație 60
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 32
Tipul de particule Corundum
Marca Tyrolit
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

Descriere

Atunci când ascuțiți unelte cu vârf din carbură solidă sau carbură de tungsten, trebuie utilizate numai discuri cu specificații din carbură de siliciu. Datorită formei lor speciale a granulelor, puteți obține rezultate bune chiar și pe piese extrem de dure. Această roată poate fi utilizată și pentru fontă. Un set de bucșe de reducere este inclus în ambalaj sau poate fi comandat din nou.

Numerele articolelor

Cod Articol 7Q636323
EAN 9003175970414
UBB 500572065216
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 597041
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.