text.skipToContent text.skipToNavigation

Roată de tăiere Tyrolit 282149 115 x 0,75 x 22,2


Discurile de debitat PREMIUM pentru polizorul unghiular sunt instrumentul pe care l-ați căutat întotdeauna. Cu o puritate chimică deosebit de ridicată, această roată de debitat este perfectă pentru tăierea tablelor metalice, profilelor, țevilor, barelor și materialelor solide din oțel inoxidabil. Este proiectată să dureze în timp ce oferă rezultate exce

Cod Articol T6099.115.097
Aplicație Tăiere
Formă Cranked
Grosime (mm) 0.75
Diametrul discului (mm) 115
Granulație 60
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Tăiere
Formă Cranked
Grosime (mm) 0.75
Diametrul discului (mm) 115
Granulație 60
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 22.2
Tipul de particule Corundum
Marca Tyrolit
Greutate pe bucată (g) 23
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Descriere

Discurile de debitat PREMIUM pentru polizorul unghiular sunt instrumentul pe care l-ați căutat întotdeauna. Cu o puritate chimică deosebit de ridicată, această roată de debitat este perfectă pentru tăierea tablelor metalice, profilelor, țevilor, barelor și materialelor solide din oțel inoxidabil. Este proiectată să dureze în timp ce oferă rezultate excelente de tăiere. Pregătiți-vă să vă duceți proiectele la nivelul următor cu această roată de debitat.

Numerele articolelor

Cod Articol T6099.115.097
EAN 9003172821498
UBB 500503129040
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 282149
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.