text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 24.01.2025 o să fie Sărbătoare Națională în România, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 23.01.2025 se vor livra în data de 28.01.2025 iar cele inregistrate in 24.01.2025 se vor livra in 29.01.2025!

Roată de tăiere Tyrolit 250 x 1,5 x 32


Utilizați discurile de debitat de laborator PREMIUM de la Tyrolit pentru a preveni modificările structurale, deformarea piesei de prelucrat sau fisurile atunci când tăiați probe în laborator. Discurile de debitat pentru laborator sunt perfect potrivite pentru tăierea umedă a probelor de laborator din diferite tipuri de oțel și oțel inoxidabil în tăietur

Cod Articol 6O587662
Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 1.5
Diametrul discului (mm) 250
Adecvat pentru operare umedă Da
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 1.5
Diametrul discului (mm) 250
Adecvat pentru operare umedă Da
Granulație 80
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 32
Tipul de particule Corundum
Marca Tyrolit
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

Descriere

Utilizați discurile de debitat de laborator PREMIUM de la Tyrolit pentru a preveni modificările structurale, deformarea piesei de prelucrat sau fisurile atunci când tăiați probe în laborator. Discurile de debitat pentru laborator sunt perfect potrivite pentru tăierea umedă a probelor de laborator din diferite tipuri de oțel și oțel inoxidabil în tăietură de deplasare și de tăiere. Cele mai ridicate valori de performanță, cu o uzură semnificativ redusă a sculei, caracterizează acest produs, care optimizează în mod clar procesele dvs. în ceea ce privește economia și eficiența.

Numerele articolelor

Cod Articol 6O587662
EAN 9003171672077
UBB 500572068442
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 167207
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.