text.skipToContent text.skipToNavigation

Roată de tăiere Tyrolit 250 x 1,8 x 32


Discurile de debitat de laborator PREMIUM sunt perfect potrivite pentru tăierea uscată a probelor de laborator din oțel și HSS pe mașini de tăiat staționare și mașini automate de ascuțit ferăstraie. Cele mai ridicate valori de performanță, cu o uzură semnificativ redusă a sculei, caracterizează acest produs, care optimizează în mod clar procesele dvs. î

Cod Articol 7W426319
Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 1.8
Diametrul discului (mm) 250
Adecvat pentru operare umedă Da
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Aplicație Tăiere
Formă Flat
Grosime (mm) 1.8
Diametrul discului (mm) 250
Adecvat pentru operare umedă Da
Granulație 60
Potrivit pentru metal Da
Diametrul găurii 32
Tipul de particule Corundum
Marca Tyrolit
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

Descriere

Discurile de debitat de laborator PREMIUM sunt perfect potrivite pentru tăierea uscată a probelor de laborator din oțel și HSS pe mașini de tăiat staționare și mașini automate de ascuțit ferăstraie. Cele mai ridicate valori de performanță, cu o uzură semnificativ redusă a sculei, caracterizează acest produs, care optimizează în mod clar procesele dvs. în ceea ce privește economia și eficiența.

Numerele articolelor

Cod Articol 7W426319
EAN 9003175968480
UBB 500572065133
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 596848
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.